Seturi de chei cu cheie hexagonală cu vârf sferic

Cod articol: 212.LDH-10
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212.LDH-10
EAN / GTIN 7610733017041
Număr producător PB 212.LDH-10
L-Număr L60060 1094

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță unghiulară lungă, cu capătul sferic, așezată într-un suport de plastic compact
  • pentru șuruburi cu hexagon interior
  • capătul sferic perfect conturat, permite rotirea șuruburilor într-un unghi de până la 30°
  • Aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături