Cheie hexagonală cu vârf sferic Cheie L

Cod articol: 212.L 7
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212.L 7
EAN / GTIN 7610733045280
Număr producător PB 212.L 7
L-Număr L60060 1417

Descriere

Descriere:

  • Dispozitiv de înșurubare unghiular lung, cu capătul sferic
  • pentru șuruburi cu hexagon interior
  • capătul sferic cu formă perfectă, permite rotirea șuruburilor la un unghi de până la 30°
  • Aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 7 mm
  • Lungime mâner interior: 192 mm
  • Lungimea interioară a știftului: 30 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături