Cheie cu bilă Cheie L

Cod articol: 212.L 19
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212.L 19
    EAN / GTIN 7610733040391
    Număr producător PB 212.L 19
    L-Număr L60060 1148

    Descriere

    Descriere:

    • Dispozitiv de înșurubare unghiular lung, cu capătul sferic
    • pentru șuruburi cu hexagon interior
    • capătul sferic cu formă perfectă, permite rotirea șuruburilor la un unghi de până la 30°
    • Aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
    • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
    .

    Caracteristică:

    • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 19 mm
    • Lungime mâner interior: 320 mm
    • Lungimea interioară a știftului: 56 mm
    • Pentru șuruburi metalice M: 24-27 mm
    • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături