Seturi de șurubelnițe decalate cu capătul sferic pentru șuruburi cu cap hexagonal în ambalaj de autoservire

Cod articol: 212.H-10 CN
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212.H-10 CN
    EAN / GTIN 7610733235186
    Număr producător PB 212.H-10 CN
    L-Număr L60060 2043

    Descriere

    Descriere:

    • Șurubelniță unghiulară cu capătul sferic, așezată într-un suport practic din plastic
    • pentru șuruburi cu hexagon interior
    • capătul sferic perfect profilat, permite rotirea șuruburilor la un unghi de până la 30°
    • Aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
    • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
    .

    Caracteristică:

    • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături