Comparator cu cadran, capac cu ochiuri, versiunea ISO cu rulment cu bile, 5 mm, 0,001 mm

Cod articol: 2119A-10
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 2119A-10
EAN / GTIN 4946368842097
Număr producător 2119A-10
L-Număr L40010 13986

Descriere

Descriere:

Model standard, domeniu de măsurare 2 /5 mm, gradație 0,001 / 0,005 mm. Acesta este un comparator standard, metric, care vă oferă următoarele avantaje: Șurubul de blocare și maneta de cursă (opțional) pot fi montate fie în dreapta, fie în stânga. Acestea pot fi montate și demontate cu ușurință, fără unelte. Designul fără găuri de trecere, o aderență sigură între inelul exterior și sticlă, precum și utilizarea unui inel O-ring împiedică pătrunderea lichidelor.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 5 mm
Absolvire: 0.001
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături