XDHW 10T310 UNI

Cod articol: 211908 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,35 € / buc.
La cerere
În stoc
283 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDHW 10T310
Tip UNI
Categorie HB7535
Materialul sculei Carbura
Rază la colţ 1 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211908 UNI
EAN / GTIN 4045197479686
Număr producător 211908 UNI

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
210
Oţel < 900 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 2 mm.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.