XDHW 10T310 HART

Cod articol: 211904 HART

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,35 € / buc.
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDHW 10T310
Tip DUR
Categorie HB7705
Materialul sculei Carbura
Avans fz 0,12 mm
Rază la colţ 1 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211904 HART
EAN / GTIN 4045197479679
Număr producător 211904 HART

Tabel de aplicaţii

Oţel < 60 HRC
H
160
Oţel < 65 HRC
H
145
Oţel < 67 HRC
H
130
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 1 mm.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.