{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Cu filet | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 26 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Lungimea totală Lges | 47 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 58 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 4 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 7,65 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 22,34 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VCG. 2205 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tip produs | Freză cu placuțe tip FeedKing |
Cod articol | 211813 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197502100 | |
Număr producător | 211813 32/2 |