{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | ZDHT 150512 FR-F10 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | HU7705 | |
Materialul sculei | carbură | |
Avans fz per dinte | 0,1 - 0,25 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 211766 ALU | |
EAN / GTIN | 4067263330127 | |
Număr producător | 211766 ALU |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strat de acoperire | neacoperit | neacoperit | neacoperit | neacoperit | ||
Rază la colţ | 1,2 | 6 | 3,2 | 5 | 1,6 | 3 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | ZDHT 150512 FR-F10 | ZDHT 150560FR-F10 | ZDHT 150532FR-F10 | ZDHT 150550FR-F10 | ZDHT 150516 FR-F10 | ZDHT 150530FR-F10 |
Materialul sculei | carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Categorie | HU7705 | HU7705 | HU7705 | HU7705 | HU7705 | HU7705 |
Avans fz per dinte | 0,1 - 0,25 | 0,1 - 0,25 | 0,1 - 0,25 | 0,1 - 0,25 | 0,1 - 0,25 | 0,1 - 0,25 |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |