Şurubelniţă dinamometrică, reglată fix, Momentul reglat: 5,0Nm

Cod articol: 211750 5,0
Reducere
14,21 €
Preț valabil până la 3 ian. 2025
Individual prices for business customers after login.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 62,00 € /buc.
La cerere
În stoc
2.137 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul reglat (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±10
  • Suport pentru biţi: D 6,3; F 6,3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±10 %
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Lungimea totală L 107 mm
Lungimea lamei 50 mm
Momentul reglat 5 Nm
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică lungă
Formă de conectare Suport pentru biți 1/4 inch
Tehnică de măsurare mecanic
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare reglat în prealabil
Feedback de declanşare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare nu este reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211750 5,0
EAN / GTIN 4045197553225
Număr producător 211750 5,0

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă dinamometrică cu mâner tip T aderent, din 2 componente. Momentul de strângere este reglat. Suport cu magneţi permanenţi.

Funcţionare:

La atingerea momentului de rotaţie, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă. Datorită declanşării îndelungate se semnalizează clar utilizatorului că valoarea presetată a fost atinsă.

Aplicaţie:

Împreună cu biţii 1/4 inch cu coada C 6,3 sau E 6,3, de ex., bit Torx Plus® Cod 674252. Recomandat pentru fixarea exactă a plăcuţelor amovibile conform momentului prestabilit.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Se livrează fără bit.
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.