{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±15 % | |
Suport pentru biţi | D 6,3; F 6,3 | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
Lungimea lamei | 50 mm | |
Momentul reglat | 0,9 Nm | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică lungă | |
Formă de conectare | Suport pentru biți 1/4 inch | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | nu este reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 211750 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197594495 | |
Număr producător | 211750 0,9 |