Transpaleta

Cod articol: 2116-15
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Transpaleţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2116-15
    EAN / GTIN 4017976521169
    Număr producător 2116-15
    L-Număr L90070 28

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Cadru și furci în construcție cu carcasă fără torsiune, vopsite cu pulbere galbenă. Pompă hidraulică manuală montată fără întreținere. Bară de tracțiune robustă din oțel tubular, cu rulmenți pentru împingere, acoperită cu pulbere neagră, mâner acoperit cu cauciuc. Pârghie de acționare a funcțiilor: Ridicare - conducere - coborâre. Unghiul de virare 2 x 100°. Role de urcare pe vârfurile furcilor. Capacitate de încărcare redusă! Roți: rezistență redusă la rulare, rulare elastică. Bun pe terenuri plane și denivelate și la trecerea peste margini și praguri. Zgomot de conducere redus.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 1500
    Lungime totală (mm): 1890
    Lățimea totală (mm): 540
    Interval de ridicare (mm): 85 - 200
    Lungimea furcii (mm): 1500
    Lățimea furcii (mm): 160
    Lățimea de transport (mm): 540
    Anvelope: Cauciuc solid elastic negru
    Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
    Material role de furcă: nylon tandem
    Diametrul x lățimea rolei de furcă (mm): 80 x 70