Transpaleta

Cod articol: 2114
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Necunoscut
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Transpaleţi

Identificare și clasificare

Cod articol 2114
Copiaţi
EAN / GTIN 4017976521145
Copiaţi
Număr producător 2114
Copiaţi
L-Număr L90070 142
Copiaţi
Producător Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Cadru și furci în construcție cu carcasă fără torsiune, vopsite cu pulbere galbenă. Pompă hidraulică manuală montată fără întreținere. Bară de tracțiune robustă din oțel tubular, cu rulmenți pentru împingere, acoperită cu pulbere neagră, mânerul barei de tracțiune acoperit cu pulbere. Pârghie de acționare a funcțiilor: Ridicare - conducere - coborâre. Unghiul de virare 2 x 100°. Roți: Rezistență redusă la rulare, nu lasă urme. 2 ani garanție

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 2000
Lungime totală (mm): 1540
Lățimea totală (mm): 540
Interval de ridicare (mm): 85 - 200
Lungimea furcii (mm): 1150
Lățimea furcii (mm): 160
Lățimea de transport (mm): 540
Anvelope: Poliuretan
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Material role de furcă: Poliuretan Single
Diametrul x lățimea rolei de furcă (mm): 80 x 93