Comparator cu cadran, capac plat, versiunea ISO cu rulment cu bile, protejat împotriva șocurilor, 2 mm, 0,001 mm

Cod articol: 2113AB-10
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
Cod articol 2113AB-10
EAN / GTIN 4946368842066
Număr producător 2113AB-10
L-Număr L40010 14118

Descriere

Descriere:

Model standard, domeniu de măsurare 2 /5 mm, gradație 0,001 / 0,005 mm. Acesta este un comparator standard, metric, care vă oferă următoarele avantaje: Șurubul de blocare și maneta de cursă (opțional) pot fi montate fie în dreapta, fie în stânga. Acestea pot fi montate și demontate cu ușurință, fără unelte. Designul fără găuri de trecere, o aderență sigură între inelul exterior și sticlă, precum și utilizarea unui inel O-ring împiedică pătrunderea lichidelor.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 2 mm
Absolvire: 0.001
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică