Execuţie:
montat
Descriere:
Construcție secțională din oțel cu stâlpi tubulari din oțel inserabili, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. Platformă din lemn rezistentă la apă. Roți: 4 roți pivotante de mare rezistență. Roți: Cauciuc elastic masiv de culoare albastru-gri ″non-marking″, butuci cu rulmenți cu bile. 2 roți pivotante cu frâne în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Dimensiuni exterioare (L x l x h) mm: 700 x 700 x 895 Înălțime de încărcare 338 mm.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1500
Înălțimea platformei (mm): 338
Lungime totală (mm): 700
Lățimea totală (mm): 700
Înălțime totală (mm): 895
Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roților (mm): 200 x 50
Notă: Lungimea utilă a stâlpilor 550 mm
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3