Cheie hexagonală cu cheie L

Cod articol: 211.22
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211.22
EAN / GTIN 7610733044702
Număr producător PB 211.22
L-Număr L60060 1118

Descriere

Descriere:

  • Culozetă unghiulară lungă
  • pentru șuruburi cu cap hexagonal
  • marginile precis rupte, introducere sigură în șuruburi
  • de la dimensiunea 1,27 mm cromată
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 22 mm
  • Lungime mâner interior: 350 mm
  • Lungimea interioară a știftului: 63 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 30 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături