Șurubelniță decalată

Cod articol: 2105LG-06
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2105LG-06
EAN / GTIN 4000896011957
Număr producător 2105LG-06
L-Număr L60140 2997

Descriere

Descriere:

  • Partea capului sferic = interval de pivotare 20°
  • Variantă extra-lungă
  • Cu cap rotund
  • Suprafaţă: nichelat
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 6 mm
  • Dimensiuni / lungime: 38 mm
  • Lungime l1: 186 mm
  • Greutate netă (kg): 0.05 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături