Execuţie:
montat
Descriere:
Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere. 2 rafturi realizate din plăci din material derivat din lemn, așezate în cadru unghiular din oțel, cu o înălțime a marginii de 12 mm. Trepte din lemn la capete, care se ridică automat atunci când sunt descărcate și se fixează bine pe podea atunci când sunt încărcate, blocând automat căruciorul. Bară de siguranță de care să te ții și de care să te sprijini. Trepte pliabile în poziție de repaus. Înălțimea treptei: 515 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei superioare 80 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimi rafturi (mm): 200, 820
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 80
Lungime totală (mm): 1322
Lățimea totală (mm): 611
Înălțime totală (mm): 1155
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3