Cap de frezare frontal-toroidal cu răcire interioară 20 mm

Cod articol: 210310 20
Reducere
167,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Număr de dinţi Z: 5
  • Unghiul elicei: 45

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ capului de filetat D 20 mm
Categorie HB730
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Număr de dinţi Z 5
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
Referinţă de prindere 20 mm
Lungime cap l 25 mm
Lungimea tăişului L2 15 mm
Rază de programare Rp 3,675 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max în oţel < 900 N/mm2 1 mm
Rază la colţ 3 mm
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 1,1 mm
Tip de coadă GARANT TopCut
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210310 20
EAN / GTIN 4045197523280
Număr producător 210310 20

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
210
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
Oţel < 55 HRC
H
50
Oţel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

ap max se va respecta obligatoriu! Recomandările de utilizare (vc şi fz) sunt valabile pentru ap max.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături