Cap de frezare toroidal HPC 12/0,5 mm

Cod articol: 210255 12/0,5
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 / R (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: W
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Unghiul elicei: 42

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie TopCut
    ⌀ capului de filetat D 12 mm
    Categorie HB7820
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de lucru
    Tip W
    Număr de dinţi Z 3
    Unghiul elicei 42 grad
    Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
    Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală
    Strategie de aşchiere HPC
    Răcire interioară da
    Referinţă de prindere 12 mm
    Lungime cap l 16 mm
    Lungimea tăişului L2 9 mm
    Rază la colţ 0,5 mm
    Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,11 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,13 mm
    Tip de coadă GARANT TopCut
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 210255 12/0,5
    EAN / GTIN 4045197606891
    Număr producător 210255 12/0,5

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    580
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    550
    Alu > 10% Si
    N
    400
    CuZn
    N
    350
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Aer
     

    Descriere

    Notă:

    Valori de referinţă pentru canal complet pentru ap max ≤ 0,5×D.

    Descărcări și documente

    Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături