{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | GARANT Master Steel; TopCut | |
⌀ de tăiere D | 11,7 mm | |
Categorie | HB730 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Unghiul elicei | 38 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Referinţă de prindere | 12 mm | |
Suport recomandat | GARANT TopCut | |
Lungime cap l | 16 mm | |
Lungimea tăişului L2 | 9 mm | |
Lungimea totală L | 30,1 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,32 | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 210050 11,7 | |
EAN / GTIN | 4045197941145 | |
Număr producător | 210050 11,7 |