Șurubelniță decalată

Cod articol: 2100-09
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2100-09
EAN / GTIN 4000896011391
Număr producător 2100-09
L-Număr L60140 1940

Descriere

Descriere:

  • Suprafaţă: nichelat
  • DIN ISO 2936
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 9 mm
  • Dimensiuni / lungime: 47 mm
  • Lungime l1: 119 mm
  • Greutate netă (kg): 0.08 kg
În afara seriei DIN

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături