Șurubelniță decalată

Cod articol: 2100-07
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2100-07
EAN / GTIN 4000896011360
Număr producător 2100-07
L-Număr L60140 1939

Descriere

Descriere:

  • Suprafaţă: nichelat
  • DIN ISO 2936
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 7 mm
  • Dimensiuni / lungime: 41 mm
  • Lungime l1: 102 mm
  • Greutate netă (kg): 0.04 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături