Seturi de chei hexagonale cu cheie L

Cod articol: 210.H-6
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 210.H-6
    EAN / GTIN 7610733010370
    Număr producător PB 210.H-6
    L-Număr L60060 1291

    Descriere

    Descriere:

    • Șurubelnițe unghiulare, așezate într-un suport practic din plastic
    • pentru șuruburi cu hexagon interior
    • margine precis spartă, introducere sigură în șuruburi
    • Aleiaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
    • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
    .

    Caracteristică:

    • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6
    • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături