Seturi de șurubelnițe pentru șuruburi cu hexagon, în ambalaj de autoservire

Cod articol: 210.H-2 CN
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 210.H-2 CN
    EAN / GTIN 7610733235865
    Număr producător PB 210.H-2 CN
    L-Număr L60060 2024

    Descriere

    Descriere:

    • Șurubelnițe unghiulare, așezate într-un suport practic din plastic
    • pentru șuruburi cu hexagon interior
    • margine precis spartă, introducere sigură în șuruburi
    • Aleiaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
    • inscripționat cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
    .

    Caracteristică:

    • Dimensiunea hexagonului interior (inch): 1/20
    • Dimensiunea hexagonului interior (mm și inch): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 1/20
    • Dimensiunea hexagonului interior (mm): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2
    • Profil: pentru șuruburi cu cap hexagonal interior mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături