{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | PKD | |
Materialul sculei | PKD | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 0,2×D; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da | |
Lungimea tăişului Lc | 3 mm | |
Rază R | 2,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
⌀ de degajare D1 | 4,6 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aliaj de aluminiu | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în grafit | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în aliaj de aluminiu | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în grafit | 0,12 mm | |
Inel colorat | negru | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 209806 5 | |
EAN / GTIN | 4062406765422 | |
Număr producător | 209806 5 |