Freze cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare prin împingere, PKD, ⌀ h10 DC: 8mm

Cod articol: 209802 8
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: PKD
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Direcţia de aşchiere: Orizontal, înclinat şi vertical

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire PKD
Materialul sculei PKD
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 2
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară da
Lungimea tăişului Lc 20 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 30 mm
⌀ de degajare D1 7,4 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,1 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aliaj de aluminiu 0,04 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în grafit 0,11 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aliaj de aluminiu 0,05 mm
Avans fz pentru frezare laterală în grafit 0,11 mm
Inel colorat negru
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 209802 8
EAN / GTIN 4062406765262
Număr producător 209802 8

Tabel de aplicaţii

Alu
N
2400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GRP
N
500
CRP
N
500
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freză ultraperformantă cu diamant policristalin pentru cele mai înalte exigenţe în privinţa performanţei la aşchiere.
Unghi negativ faţă de ax. α = -2°.
Tăiere prin împingere.
Materialul este presat pe suport. Se recomandă în special pentru materiale subţiri.