{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | PKD | |
Materialul sculei | PKD | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da | |
Lungimea tăişului Lc | 20 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 30 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,4 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aliaj de aluminiu | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în grafit | 0,12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aliaj de aluminiu | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în grafit | 0,12 mm | |
Inel colorat | negru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 209800 10 | |
EAN / GTIN | 4062406765118 | |
Număr producător | 209800 10 |