{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | Diamant | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la freze pentru copiere | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 9 mm | |
Rază R | 5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 40 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,8 mm | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
L2 | 80 mm | |
⌀ D2 | 11,9 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în grafit | 0,091 mm | |
Inel colorat | negru | |
Tip produs | Freză cu cap sferic |
Cod articol | 209785 10 | |
EAN / GTIN | 4045197476166 |