Freză toroidală din carbură 6/1,0 mm

Cod articol: 209750 6/1,0

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul elicei: 30

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire Diamant
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 4 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 25 mm
⌀ de degajare D1 5,8 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
L2 50 mm
⌀ D2 7,1 mm
Avans fz pentru frezare laterală în grafit 0,035 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în grafit 0,04 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat negru
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 209750 6/1,0
EAN / GTIN 4045197475145
Număr producător 209750 6/1,0

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GRP
N
190
GRP, CRP
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire diamantat cristalin sp3 de ultimă generaţie, pentru prelucrarea în siguranţă a materialelor compozite armate, GRP, CRP şi grafitului. Unghi de aşezare dublu detalonat prin rectificare.
Pentru frezare prin copiere cu unghi α = 1°30′.
Toleranţă: rază tăiş R1 = ±0,01 mm.

Notă:

Valori de referinţă
Frezare laterală: fz pentru ap = 0,1×D.