Freză toroidală din carbură monobloc R1 0,05 0,2X3 mm

Cod articol: 209714 0,2X3
Reducere
90,85 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC × L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Unghiul elicei: 25

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 0,2 mm
Strat de acoperire Diamant
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal 0 / −0,005
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 25 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h5
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 0,2 mm
Raza la colţ R1 0,05 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 3 mm
⌀ de degajare D1 0,18 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans fz pentru frezare laterală în grafit 0,007 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în grafit 0,007 mm
Factor de corectare ap cor 0,2
Inel colorat negru
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 209714 0,2X3
EAN / GTIN 4045197917645
Număr producător 209714 0,2X3

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GRP
N
190
GRP, CRP
N
190
Grafit
N
340
Hibrid
N
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire din diamant cristalin sp3. Pentru exigenţe maxime privind performanţa şi precizia în materiale compozite armate, GRP, CRP şi grafit. Toleranţe extrem de strânse asigură un maxim de precizie. Rectificare cu 2 teşituri dublu detalonate. Unghi de degajare α=16°.
Toleranţe:
  • Rază la colţ: R1 = ±0,0025mm
  • ⌀ de degajare: D1 = 0 / -0,01 mm

Notă:

Dacă lungimea activă a sculei creşte, folosiţi reducerea ap!
Valori pentru:
Copiere: ap = 0,10×D×ap cor
Frezare laterală: ap = 0,20×D×ap cor
La calcularea vitezei de avans vf vă rugăm să folosiţi turaţia aplicată real (de cele mai multe ori maximă) a maşinii!
De ex.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/dinte] × z