Freză din carbură monobloc Composite, frezare prin tragere, Diamant, ⌀ h10 DC: 6Mmm

Cod articol: 209546 6M
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 8
  • Unghiul elicei: 8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire Diamant
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 8
Unghiul elicei 8 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 21 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 27 mm
⌀ de degajare D1 5,8 mm
Lungimea totală L 65 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,12 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în GRP CRP 0,026 mm
Inel colorat negru
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 209546 6M
EAN / GTIN 4062406362300
Număr producător 209546 6M
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
100
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
100
PEEK CF30
N
100
Honeycomb Sandwich
N
195
CRP
N
145
GRP, CRP
N
145
Grafit
N
200
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Tăişul sculei perfecţionat pentru prelucrarea optimă a materialelor compozite.
Lungime constructivă similară DIN 6527 lung.
Frezare prin tragere, spiralată spre dreapta, pentru utilizare normală.