{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | Carbură | |
Norm | DIN 6527 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Unghiul elicei | 8 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 11 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | |
⌀ de degajare D1 | 3,9 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,08 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în GRP CRP | 0,021 mm | |
Inel colorat | negru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 209540 4 | |
EAN / GTIN | 4062406362478 | |
Număr producător | 209540 4 |