{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | Diamant | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în GRP CRP | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în grafit | 0,07 mm | |
Inel colorat | negru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 209535 16 | |
EAN / GTIN | 4045197478405 | |
Număr producător | 209535 16 |