Freză din carbură pentru frezare pe contur, cu vârf de burghiu şi frezare prin împingere mediu 4 mm

Cod articol: 209445 4
Reducere
27,60 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de lucru
  • Profil de frezare: Dantură încrucişată ultraperformantă
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Profil de frezare Dantură încrucişată ultraperformantă
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 2
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Unghiul la vârf 135 grad
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 16 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans f pentru frezare laterală în POM GF25 0,1 mm/rot
Avans f pentru frezare laterală în PEEK CF30 0,07 mm/rot
Inel colorat galben
Toleranţa arborelui h6
Tip produs Freză pentru contur

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 209445 4
EAN / GTIN 4045197477958
Număr producător 209445 4

Tabel de aplicaţii

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GRP
N
120
CRP
N
120
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Dantură încrucişată ultraperformantă şi vârf de burghiu de 135°pentru prelucrarea eficientă a maselor plastice armate cu fibre. Pentru frezarea de canale în domeniul degroşării.
Frezare prin împingere, materialul este presat pe suport. Recomandată în special pentru materiale subţiri.