Rucsac 70 L negru onesize

Cod articol: 209312049900onesize
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 209312049900onesize
EAN / GTIN 7330509699690
Număr producător 209312049900onesize

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester acoperit cu PVC, impermeabil, 680 g/m²
Târpolă 1000D

Volumet
Capacitate de 70 de litri

Detalii
Etichetă Blåkläder țesută pe lateral
Spațiu pentru decalcomanie pe cureaua de umăr, 4x13 cm

Funcționalități
Închidere roll top hidrofugă, compartiment frontal cu fermoar, compartiment pentru calculator cu fermoar în interiorul panoului din spate, suport pentru chei în compartimentul frontal, curele de umăr reglabile, curea de stern reglabilă, mâner de transport

Măsuri
30x38x60 cm

Descriere:

  • Un rucsac incredibil de util, disponibil în trei versiuni și capacități diferite - 30, 50 și 70 de litri - care se potrivește tuturor situațiilor imaginabile, fie că este vorba de o excursie sau pentru muncă
  • Rucsacul este autonom și, prin urmare, este foarte ușor, dar ușor de pliat și de depozitat atunci când nu este utilizat
  • Pentru că este fabricat din prelată, rucsacul este rezistent la murdărie și apă
  • În plus, 2091/2092/2093 este foarte ușor de purtat datorită curelelor de umăr rezistente, iar dacă vreți să-l țineți mai degrabă, este posibil prin mânerele disponibile
  • Rucsacul are închidere cu role, ceea ce face posibil să împachetați cu adevărat cât mai mult și puțin mai mult
  • O altă caracteristică este că interiorul rucsacului este vizibil deoarece căptușeala este highvis, ceea ce face mai ușor de găsit ceea ce căutați

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături