Cărucior de mână cu acces vertical

Cod articol: 2092B
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dulăpior rulant pentru atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2092B
EAN / GTIN 3662424069697
Număr producător 2092B
L-Număr L60130 8675

Descriere

Descriere:

  • Model cu acces vertical
  • Un compromis construcție/volum utilitar deosebit de interesant
  • Transportabil într-un vehicul
  • Roțile de 125 mm permit parcurgerea fără efort a unor distanțe mai lungi
  • 2 sertare, dimensiuni în înălțime (L x P x H): 100 x 360 x 300mm
  • Toate sertarele cu coș mobil, dimensiuni (L x P x H): 360 x 148 x 40mm, pentru depozitarea sculelor mai mici
  • 2 separatoare, dimensiuni (L x P x H): 440 x 140 x 60mm
  • Interiorul capacului căruciorului de atelier este potrivit pentru depozitarea documentelor sau a obiectelor plate
  • Spațiu mare de depozitare, dimensiuni (L x P x H): 668 x 443 x 248mm
  • Închidere posibilă cu ajutorul unui lacăt (nu este inclus)
  • Protecție pentru călcâiul lui Ahile al utilizatorilorCuloare: negru 9004

Caracteristică:

  • H [mm]: 550
  • H1 [mm]: 100
  • L [mm]: 670
  • L1 [mm]: 740
  • L2 [mm]: 252
  • L3 [mm]: 512
  • T [mm]: 512
  • [kg]: 28.5

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături