Dispozitiv de măsurare digitală cu palpator pentru măsurători interioare 13-43 mm, 0,01 mm, bilă din carbură D=1,3 mm

Cod articol: 209-944
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 209-944
Număr producător 209-944
L-Număr L40010 14028

Descriere

Descriere:

Comparatorul digital permite efectuarea de măsurători în locuri greu accesibile. Rezistență excelentă la apă și praf IP67.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 13 - 43 mm
Valoarea pasului cifrei: 0.001/0.002/0.005/0.01 mm
Precizie: 0,04 mm
Absolvire: 0.02
Comutabil în sistem metric/în inch: Da
Livrare: Inclusiv 2x baterii LR3, certificat de testare a funcționării.
Alimentare: 2x baterii LR3.0 AAA

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături