Dispozitiv de măsurare cu palpator pentru măsurători interioare 5-15 mm, 0,005 mm

Cod articol: 209-301
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Cod articol 209-301
    Număr producător 209-301
    L-Număr L40700 359

    Descriere

    Descriere:

    Acest comparator tactil analogic pentru măsurători în interior vă oferă următoarele avantaje: Rezistență excelentă la apă și praf (clasa de protecție IP65). Forță de măsurare optimizată. Proiectat ergonomic.

    Caracteristică:

    Domeniul de măsurare: 5 - 15
    Precizie: 0,015 mm
    Absolvire: 0.005
    Inch/metric: Metric

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături