Suport de scule din oțel pentru ciocane de peening din plastic

Cod articol: 208A.60A
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 208A.60A
EAN / GTIN 3148518595872
Număr producător 208A.60A
L-Număr L60130 6396

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: piesă centrală din oțel pentru ciocanul din plastic ″Serie grea″
  • mâner din nuc

Caracteristică:

  • d [mm]: 60
  • L [mm]: 363
  • Arbore: 210.MHB16
  • Descriere: Mosi?dz
  • Descriere: Alamă
  • [kg]: 1,300