Suport de scule din oțel pentru ciocane de peening din plastic

Cod articol: 208A.40A
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 208A.40A
EAN / GTIN 3148518595360
Număr producător 208A.40A
L-Număr L60130 5343

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: piesă centrală din oțel pentru ciocanul din plastic ″Serie grea″
  • mâner din nuc

Caracteristică:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 323
  • Taie: 210.MHB14
  • Descriere: Mosi?dz
  • Descriere: Alamă
  • [kg]: 0.510