Ciocan de plastic SLS 32 mm

Cod articol: 208A.32CBASLS
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 208A.32CBASLS
EAN / GTIN 3662424029615
Număr producător 208A.32CBASLS
L-Număr L60130 9624

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitivul special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Ciocan din plastic ″Serie grea″ cu piesă centrală din oțel
  • Combinațiile cu accesorii montate sunt oferite în număr mic. Cu toate acestea, vă puteți asambla propriul ciocan de plastic selectând o piesă centrală și două accesorii.

Caracteristică:

  • d [mm]: 32
  • Descriere: Laiton
  • [kg]: 0,370