Descriere:
Cu aceste foi de material Basic extrem de flexibile, puteți procesa eficient o gamă largă de materiale diferite. Indiferent dacă este vorba de aliniere, netezire, lucrări ușoare de debavurare sau pregătiri generale pentru suprafață - cu aceste foi pe o bază de material avem soluția potrivită pentru dvs. Datorită distribuției deschise a cerealelor, acestea sunt, de asemenea, perfecte pentru șlefuirea uscată.
Caracteristică:
- Formă: Fundă din material textil
- Adecvarea materialului: Lemn, compozite, Gelcoat, plastic / PVC, vopsea / lac, Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
- Linie de produse: BASIC
- Specificație : A-B01 C YY
- Dimensiune (D x H): 230 x 280 mm
- Grosime: 230 mm
- Orificiu: 280 mm
- Dimensiunea boabelor: 240
- Instrument pentru: Handheld rectificare
Avantaj:
- Soluție optimă pentru șlefuirea uscată datorită distribuției deschise a cerealelor pe o bază de bumbac semi-flexibilă
- Aplicabil universal
Aplicaţie:
- Pentru pregătirea suprafeței manual sau în asociere cu un şlefuitor cu vibraţii
- Pentru alinierea, netezirea, debavurarea ușoară, pentru prelucrarea fină a acoperirilor și pentru pregătirea generală a suprafeței