{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Raza r | 2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă la conturul radial | ±0,05 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×r la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ D3 mic | 8 mm | |
⌀ D2 mare | 12 mm | |
L2 +0,5 | 7 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
L4 +0,5 | 37 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 2 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Freze cu cap sferic | înainte şi înapoi | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freze cilindro-frontale |
Cod articol | 208172 2 | |
EAN / GTIN | 4062406131333 | |
Număr producător | 208172 2 |