Freză din carbură pentru rotunjit muchiile faţă / spate 1,2 mm

Cod articol: 208170 1,2
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Raza r (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă la conturul radial: ±0,05
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Raza r 1,2 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă la conturul radial ±0,05
Număr de dinţi Z 4
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,5×r la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
⌀ D3 mic 7,6 mm
⌀ D2 mare 10 mm
L2 +0,5 5 mm
Lungimea tăişului Lc 1,2 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Freze cu cap sferic înainte şi înapoi
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,01 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Tip produs Freze cilindro-frontale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 208170 1,2
EAN / GTIN 4045197198440
Număr producător 208170 1,2

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
65
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă extralungă.
Cap dublu rectificat cu profil cvadrant.
Toleranţă:
Ref. = Raza r ±0,05 mm.

Aplicaţie:

Pentru debavurare faţă / spate a muchiilor şi contururilor.