{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 9,9 mm | |
Lungimea totală L | 67 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Freze pentru teşire | 30 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 60 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208161 10 | |
EAN / GTIN | 4045197199881 | |
Număr producător | 208161 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze pentru debavurare din carbură 60° 10 mm
La cerere
În stoc
599 livrabil imediat
37,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
526 livrabil imediat
59,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.410 livrabil imediat
37,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
152 livrabil imediat
59,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
784 livrabil imediat
60,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Freze pentru teşire | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 |