{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 7,9 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Freze pentru teşire | 30 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 60 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208160 8 | |
EAN / GTIN | 4045197129390 | |
Număr producător | 208160 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze pentru debavurare din carbură 60° 8 mm
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
727 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.461 livrabil imediat
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
335 livrabil imediat
27,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
335 livrabil imediat
50,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
51,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 60 | 45 | 45 | 60 | 45 | 30 |
Unghi la vârf teşitor | 60 | 90 | 90 | 60 | 90 | 60 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tip produs | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare |
Freze pentru teşire | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 30 |