{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 8,5 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208120 12 | |
EAN / GTIN | 4045197129314 | |
Număr producător | 208120 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze pentru debavurare din carbură 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12mm
La cerere
În stoc
449 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.356 livrabil imediat
55,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
88,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
295 livrabil imediat
55,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
347 livrabil imediat
88,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
89,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |
Freze pentru teşire | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 30 grad |