Freză spiralizată pentru gravare din carbură monobloc 60° 3 mm

Cod articol: 208086 3
La cerere
În stoc
316 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 2
Unghiul elicei 35 grad
Unghi la vârf teşitor 60 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 3 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat verde
Unghi teşitură 30 grad
Tip produs Cap de frezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 208086 3
EAN / GTIN 4062406390426
Număr producător 208086 3

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
220
Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
110
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
100
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Calitate remarcabilă a suprafeţelor datorită unghiului de 35° al spiralului. Pentru avansuri mai mari datorită celor 2 tăişuri. Freză pentru gravare pentru utilizare universală în aproape toate materialele. Datorită stratului de acoperire nou conceput, este evitată eficient formarea tăişurilor de depunere, inclusiv în aluminiu sau în inox.

Aplicaţie:

Pentru gravarea logourilor.

Notă:

fz pentru ae = 1,0×D