{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Fasefræsning | 30 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
Produkttype | Fasfræser |
Cod articol | 208065 3 | |
EAN / GTIN | 4045197854773 | |
Număr producător | 208065 3 |